曜日別特売
PXV-6-M16-AK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXV-6-M16-AK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146797
PXV-6-M16-AK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146797
PXV-6-M16-AK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146797

PXV・PXVS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)6材質スティール注文コード49146797品番PXV-6-M16-AK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(mm)6寸法H(mm)13寸法L1(mm)30寸法l(mm)56寸法m(mm)M16×1.5材質スティール質量(g)99タイプロックナット付D32ねじピッチ細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする