※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PXX インデックスプランジャー(操作ノブなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
10
材質
スティール
注文コード
49147375
品番
PXX-10-GK
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
25.4
寸法L1(mm)
33
寸法l2(mm)
10
材質
スティール
質量(g)
135
タイプ
ロックナット付