AVX
コンデンサアレイ 4連 AVX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(4000個)
シリーズ
W2A
注文コード
49147404
品番
W2A4ZC104M4T2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
静電容量(nF)
100
シリーズ
W2A
許容差
±20%
電圧(V)
10dc
取付方式
表面実装
仕様
(コンデンサの数)4
温度特性
X7R
パッケージ/ケース
0508 (1220M)
動作温度範囲(℃)
-55~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応