コンデンサアレイ 4連 AVX

コンデンサアレイ 4連 AVX AVX コンデンサアレイ 4連 AVX AVX

取付方式表面実装 仕様(コンデンサの数)4 動作温度範囲(℃)-55~+125
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
静電容量(nF)
シリーズ
温度特性
パッケージ/ケース
静電容量(pF)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49147447 W3A4YC104M4T2A 1リール(4000個) 100 W3A ±20% 16dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
89,980
98,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49147456 W3A4YC104M4T2A 1袋(25個) 100 W3A ±20% 16dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49147474 W2A45C103KAT2A 1袋(25個) 10 W2A ±10% 50dc X7R 0508 (1220M) -
オープン
989
1,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49147569 W3A45A471KAT2A 1リール(4000個) - W3A ±10% 50dc C0G 0612 (1632M) 470
オープン
89,980
98,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49147578 W3A45A471KAT2A 1袋(25個) - W3A ±10% 50dc C0G 0612 (1632M) 470
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49147386 W2A41C152KAT2A 1リール(4000個) 1.5 W2A ±10% 100dc X7R 0508 (1220M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147395 W2A41C152KAT2A 1袋(25個) 1.5 W2A ±10% 100dc X7R 0508 (1220M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147404 W2A4ZC104M4T2A 1リール(4000個) 100 W2A ±20% 10dc X7R 0508 (1220M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49147413 W2A4ZC104M4T2A 1袋(25個) 100 W2A ±20% 10dc X7R 0508 (1220M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49147429 W3A4YC104KAT2A 1リール(4000個) 100 W3A ±10% 16dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147438 W3A4YC104KAT2A 1袋(25個) 100 W3A ±10% 16dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147465 W2A45C103KAT2A 1リール(4000個) 10 W2A ±10% 50dc X7R 0508 (1220M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49147483 W3A41A100KAT2A 1リール(4000個) - W3A ±10% 100dc C0G 0612 (1632M) 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147499 W3A41A100KAT2A 1袋(25個) - W3A ±10% 100dc C0G 0612 (1632M) 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147508 W3A45C153KAT2A 1リール(4000個) 15 W3A ±10% 50dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147517 W3A45C153KAT2A 1袋(25個) 15 W3A ±10% 50dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147526 W3A45C102M4T2A 1リール(4000個) 1 W3A ±20% 50dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147535 W3A45C102M4T2A 1袋(25個) 1 W3A ±20% 50dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147544 W3A45A330KAT2A 1リール(4000個) - W3A ±10% 50dc C0G 0612 (1632M) 33
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147553 W3A45A330KAT2A 1袋(25個) - W3A ±10% 50dc C0G 0612 (1632M) 33
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147587 W3A45C473K4T2A 1リール(4000個) 47 W3A ±10% 50dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147596 W3A45C473K4T2A 1袋(25個) 47 W3A ±10% 50dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147605 W3A4YC683KAT2A 1リール(4000個) 68 W3A ±10% 16dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49147614 W3A4YC683KAT2A 1袋(25個) 68 W3A ±10% 16dc X7R 0612 (1632M) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする