※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PXX インデックスプランジャー(操作ノブなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
10
材質
ステンレス
注文コード
49147445
品番
PXXS-10-G
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
25.4
寸法L1(mm)
33
寸法l2(mm)
10
材質
ステンレス
質量(g)
100
タイプ
ロックナットなし