AVX
コンデンサアレイ 4連 AVX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
シリーズ
W3A
注文コード
49147614
品番
W3A4YC683KAT2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
静電容量(nF)
68
シリーズ
W3A
許容差
±10%
電圧(V)
16dc
取付方式
表面実装
仕様
(コンデンサの数)4
温度特性
X7R
パッケージ/ケース
0612 (1632M)
動作温度範囲(℃)
-55~+125