YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
コンデンサアレイ 4連 Yageo
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
パッケージ/ケース
0612 (1632M)
注文コード
49147657
品番
CA0612JRNPO9BN221
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
この商品は
パッケージ/ケース・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(コンデンサの数)4
取付方式
表面実装
電圧(V)
50dc
シリーズ
C-Array
許容差
±5%
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
パッケージ/ケース
0612 (1632M)
静電容量(pF)
220