コンデンサアレイ 4連 Yageo

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) パッケージ/ケース0612 (1632M) 注文コード49147666 品番CA0612JRNPO9BN221
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はパッケージ/ケース・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様(コンデンサの数)4 取付方式表面実装 電圧(V)50dc シリーズC-Array 許容差±5% 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+125 パッケージ/ケース0612 (1632M) 静電容量(pF)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする