YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
コンデンサアレイ 4連 Yageo
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
パッケージ/ケース
0612 (1632M)
注文コード
49147675
品番
CA0612JRNPO9BN471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ/ケース・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(コンデンサの数)4
取付方式
表面実装
電圧(V)
50dc
シリーズ
C-Array
許容差
±5%
温度特性
C0G
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
パッケージ/ケース
0612 (1632M)
静電容量(pF)
470