コンド電機
コンド電機の 電子部品(オンボード)
コンド電機の 能動部品
コンド電機の 集積回路(IC)
コンド電機 貫通型EMIフィルタ,貫通コンデンサ スルーホール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49147779
品番
FSA30250E471S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ
高さ(mm)
13.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
終端スタイル
アキシャル
最大定格電圧(V)
250dc