曜日別特売
PXYS-10-SK PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXYS-10-SK PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147795
PXYS-10-SK PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147795
PXYS-10-SK PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147795

PXY インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)10タイプロックナット付注文コード49147795品番PXYS-10-SK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880
寸法D(mm)10寸法D1(mm)25.4寸法L1(mm)33寸法l(mm)91寸法l2(mm)10質量(g)269タイプロックナット付D31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする