コンバータ NewLink

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様HDMI-VGAアダプタ 1 m 3.5 mmステレオケーブル 1.3 m USB電源ケーブル. HDMI-VGA (オーディオ対応)コンバータドングル(ケーブル付). NLHDMI-HSVAD2は、HDMI-SVGA (オーディオ対応)コンバータです。このコンバータを使用すると、HDMI機器をSVGA機器 / ディスプレイ(プロジェクタなど)に接続することができます。 3.5 mmステレオ出力により、スピーカーなどのオーディオ機器に接続することができます。. HDMI-SVGA (オーディオ対応)アダプタ 入力: HDMI 出力: SVGA及びステレオ3.5 mm 最大1080 pの解像度をサポート DC 5 V電源ポート(必要な場合) 注文コード49147815 品番NLHDMI-HSVAD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様HDMI-VGAアダプタ 1 m 3.5 mmステレオケーブル 1.3 m USB電源ケーブル. HDMI-VGA (オーディオ対応)コンバータドングル(ケーブル付). NLHDMI-HSVAD2は、HDMI-SVGA (オーディオ対応)コンバータです。このコンバータを使用すると、HDMI機器をSVGA機器 / ディスプレイ(プロジェクタなど)に接続することができます。 3.5 mmステレオ出力により、スピーカーなどのオーディオ機器に接続することができます。. HDMI-SVGA (オーディオ対応)アダプタ 入力: HDMI 出力: SVGA及びステレオ3.5 mm 最大1080 pの解像度をサポート DC 5 V電源ポート(必要な場合) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする