※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
10
タイプ
ロックナットなし
注文コード
49148127
品番
PXZS-10-S
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10
寸法L1(mm)
43
寸法l(mm)
80
質量(g)
170
タイプ
ロックナットなし
D
31