※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(180)180
寸法(mm)
30
ベーン形式
(S)シングルベーン
注文コード
49149108
品番
CRB2FS30-180SEZ
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法・ベーン形式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(180)180
ベーン形式
(S)シングルベーン
寸法(mm)
30
取付支持形式
(F)フランジ形
接続ポート位置
(E)ボディ軸方向
軸形式
(S)片軸一面取
CADデータダウンロード