※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(100)100
寸法(mm)
15
ベーン形式
(D)ダブルベーン
注文コード
49149187
品番
CRB2BY15-100DZ
参考基準価格(税別)
¥36,250
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法・ベーン形式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(100)100
ベーン形式
(D)ダブルベーン
寸法(mm)
15
取付支持形式
(B)基本形
接続ポート位置
(-)ボディ側面
軸形式
(Y)両軸一面取
CADデータダウンロード