※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
クランプストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
注文コード
49149476
品番
MKB16-20RZ-A90L
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプストローク・ボディオプション・オートスイッチ種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(R) 右回転
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード