※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の インジケーター
RIS/RIP インジケーターベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49152126
品番
RIS-B
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
17
寸法d(mm)
16
寸法g(mm)
23.5
寸法l(mm)
48
寸法l2(mm)
22
寸法p(mm)
20
寸法w(mm)
34
質量(g)
48
タイプ
六角穴付き止めねじ使用