※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の インジケーター
RIS/RIP インジケーターベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49152135
品番
RIS-C
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
35.5
寸法L1(mm)
17
寸法R(mm)
45
寸法d(mm)
14
寸法g(mm)
23.5
寸法l(mm)
48
寸法l2(mm)
22
寸法l3(mm)
27.5
寸法p(mm)
20
寸法w(mm)
34
質量(g)
58
タイプ
レバーつき・クランピングタイプ