サーミスタ AVX NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:NJ28 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.5%/℃ 、 熱時定数:8s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±0.5% 、 長さ:2.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 AVX NJ28 Series. フェノール樹脂とワニスでチップをコーティング処理 スズめっき銅ワイヤ 高精度抵抗値 感度指数Bを再現する優れた性能 小型及び高速応答時間 温度測定用途に最適 注文コード49153284 品番NJ28MA0103HCC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量77種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:NJ28 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.5%/℃ 、 熱時定数:8s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±0.5% 、 長さ:2.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 AVX NJ28 Series. フェノール樹脂とワニスでチップをコーティング処理 スズめっき銅ワイヤ 高精度抵抗値 感度指数Bを再現する優れた性能 小型及び高速応答時間 温度測定用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする