内容量1個
仕様シリーズ:NJ28 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.6%/℃ 、 熱時定数:8s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±1% 、 長さ:2.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 AVX NJ28 Series. フェノール樹脂とワニスでチップをコーティング処理 スズめっき銅ワイヤ 高精度抵抗値 感度指数Bを再現する優れた性能 小型及び高速応答時間 温度測定用途に最適
注文コード49153309
品番NJ28NA0103FCC