内容量1リール(3000個)
仕様シリーズ:NB20 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.7%/℃ 、 熱時定数:7s 、 抵抗@ 25℃:150kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:保護 、 パッケージ/ケース:1206 、 精度:±3% 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.5mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
注文コード49153388
品番NB20P00154JBA