内容量1箱(1500個)
仕様シリーズ:ND06 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-3.9%/℃ 、 熱時定数:22s 、 抵抗@ 25℃:150Ω 、 許容差:±10% 、 アプリケーション:補償、計測、センシング 、 精度:±3% 、 奥行き:4mm 、 寸法:6.3 (Dia.) x 4mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 AVX ND06シリーズ. 汎用サーミスタ エポキシフェノール樹脂コーティング ラジアル銅線スズめっきリード 用途: アラーム及び温度測定、温度調整、レベル検出、補償など
注文コード49153449
品番ND06J00151KDC