内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:NB21 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4%/℃ 、 熱時定数:4s 、 抵抗@ 25℃:15kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:制御、保護 、 パッケージ/ケース:0603 、 精度:±3% 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0603 NB21シリーズ. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
注文コード49153485
品番NB21K00153JBB