内容量1箱(3000個)
仕様シリーズ:ND03 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-5%/℃ 、 熱時定数:10s 、 抵抗@ 25℃:220kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±3% 、 最大定格電力:250mW 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:3mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 AVX ND03シリーズ. 汎用サーミスタ エポキシフェノール樹脂コーティング ラジアル銅線スズめっきリード 用途: アラーム及び温度測定、温度調整、レベル検出、補償など
注文コード49153573
品番ND03S00224JCC