サーミスタ BC Components NTC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/℃ 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:2.2kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補償、制御、計測 、 精度:±0.75% 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 高さ:9mm 、 寸法:3.3 x 3 x 9mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. Negative Temperature Coefficient Thermistors (NTC) are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, decreases when the temperature varies either by the joule effect, with the ambient temperature or through a combination of the two. Measurement and checking of the temperature (thermometer, thermostat, sensor), current draw limiters and temperature compensation circuits for transistor circuits are some of the main applications for thermistors. 注文コード49153975 品番NTCLE100E3222JB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:-4.38%/℃ 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:2.2kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補償、制御、計測 、 精度:±0.75% 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 高さ:9mm 、 寸法:3.3 x 3 x 9mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. Negative Temperature Coefficient Thermistors (NTC) are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, decreases when the temperature varies either by the joule effect, with the ambient temperature or through a combination of the two. Measurement and checking of the temperature (thermometer, thermostat, sensor), current draw limiters and temperature compensation circuits for transistor circuits are some of the main applications for thermistors. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする