内容量1リール(10000個)仕様シリーズ:B57230V2●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:3s●許容差:±1%●アプリケーション:温度の測定及び補正●パッケージ/ケース:0402●最大定格電力:150mW●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)注文コード49154097品番B57230V2103F260