EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
サーミスタ EPCOS NTC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:B57891S 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:3.4%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:200mW 、 奥行き:4.5 (Dia.)mm 、 高さ:4.5 、 寸法:4.5 (Dia.) x 4.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49154203
品番
B57891S0104F008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:B57891S 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:3.4%/K 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:200mW 、 奥行き:4.5 (Dia.)mm 、 高さ:4.5 、 寸法:4.5 (Dia.) x 4.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応