EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
サーミスタ EPCOS NTC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
仕様
シリーズ:B57164K 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±10% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:450mW 、 長さ:5.5mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:6.5 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
49154289
品番
B57164K0101K000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
仕様・内容量
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:B57164K 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±10% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:450mW 、 長さ:5.5mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:6.5 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応