EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
サーミスタ EPCOS NTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:B57871S 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.1%/K 、 熱時定数:7.5s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:60mW 、 長さ:2.5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:5.5 、 寸法:2.5 x 2.5 x 5.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49154368
品番
B57871S0103F002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:B57871S 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.1%/K 、 熱時定数:7.5s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:補正, 温度測定 、 最大定格電力:60mW 、 長さ:2.5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:5.5 、 寸法:2.5 x 2.5 x 5.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応