EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
サーミスタ EPCOS NTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
仕様
シリーズ:B57703M●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±1%●アプリケーション:自動車●最大定格電力:150mW
注文コード
49154438
品番
B57703M0103A019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:B57703M●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±1%●アプリケーション:自動車●最大定格電力:150mW
RoHS指令(10物質対応)
対応