サーミスタ EPCOS NTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:B57541G1 、 温度係数のタイプ:NTC 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:温度測定 、 最大定格電力:18mW 、 長さ:1.4mm 、 高さ:5 、 動作温度 Max:+125℃ 注文コード49154456 品番B57541G1103F000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様・内容量131種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:B57541G1 、 温度係数のタイプ:NTC 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:温度測定 、 最大定格電力:18mW 、 長さ:1.4mm 、 高さ:5 、 動作温度 Max:+125℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする