EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
サーミスタ EPCOS NTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.4%/℃ 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3.6% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±2% 、 最大定格電力:18mW 、 奥行き:19.2mm 、 寸法:22 (Dia.) x 19.2mm 、 EPCOSパイプ取り付け型NTCプローブアセンブリ. パイプ内の液体温度測定用のパイプ取り付け型NTCサーミスタセンサです。ファストン接続を採用しています。
注文コード
49154587
品番
B58100A0439A000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.4%/℃ 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±3.6% 、 アプリケーション:測定 、 精度:±2% 、 最大定格電力:18mW 、 奥行き:19.2mm 、 寸法:22 (Dia.) x 19.2mm 、 EPCOSパイプ取り付け型NTCプローブアセンブリ. パイプ内の液体温度測定用のパイプ取り付け型NTCサーミスタセンサです。ファストン接続を採用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応