内容量1袋(5個)
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:7s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:測定 、 最大定格電力:32mW 、 高さ:2.2mm 、 寸法:1.3 (Dia.) x 2.2mm 、 表示ベータ値は0-100 ℃の温度範囲に適用. Epcosガラス封入温度センサ. EpocsのB57550G1シリーズNTCサーミスタは、高い安定性と耐熱性を備えたガラス密閉構造です。 応答時間が非常に高速なB57550G1シリーズNTCサーミスタは、300 ℃までの温度を測定できます。
注文コード49154596
品番B57550G1103F000