EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
サーミスタ EPCOS NTC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:測定 、 最大定格電力:50mW 、 高さ:4.1mm 、 寸法:2.3 (Dia.) x 4.1mm 、 Epcosガラス封入センサ. 耐熱性と高安定性 300 ℃までの温度測定用 小型 リード部: ニッケルめっき線
注文コード
49154605
品番
B57560G1103F000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:10kΩ 、 許容差:±1% 、 アプリケーション:測定 、 最大定格電力:50mW 、 高さ:4.1mm 、 寸法:2.3 (Dia.) x 4.1mm 、 Epcosガラス封入センサ. 耐熱性と高安定性 300 ℃までの温度測定用 小型 リード部: ニッケルめっき線
RoHS指令(10物質対応)
対応