内容量1リール(1000個)
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:70s 、 抵抗@ 25℃:16Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:保護 、 最大定格電力:2100mW 、 奥行き:6mm 、 高さ:16mm 、 寸法:11.5 (Dia.) x 6 x 16mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
注文コード49154709
品番B57236S0160M000