B57164K0474J000 サーミスタ EPCOS NTC EPCOS 49155113

サーミスタ EPCOS NTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:5.3%/℃ 、 熱時定数:20s 、 抵抗@ 25℃:470kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補償、計測 、 精度:±3% 、 最大定格電力:450mW 、 奥行き:5mm 、 寸法:5.5 (Dia.) x 5mm 、 Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。注文コード49155113品番B57164K0474J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:5.3%/℃ 、 熱時定数:20s 、 抵抗@ 25℃:470kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補償、計測 、 精度:±3% 、 最大定格電力:450mW 、 奥行き:5mm 、 寸法:5.5 (Dia.) x 5mm 、 Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする