内容量1リール(3000個)
仕様シリーズ:B574**V2 、 温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:10s 、 抵抗@ 25℃:47kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補償、計測 、 パッケージ/ケース:0805 、 最大定格電力:210mW 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:2 x 1.25 x 1.3mm 、 IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
注文コード49155147
品番B57471V2473J062