内容量1個
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱係数:4.4%/K 、 熱時定数:12s 、 抵抗@ 25℃:5kΩ 、 アプリケーション:測定 、 最大定格電力:60mW 、 高さ:6.5mm 、 寸法:2.41 (Dia.) x 6.5mm 、 Epcos B57869SシリーズNTCサーミスタ. Epcos B57869SシリーズのNTC温度計には折り曲げ可能なワイヤが付いており、幅広い温度検出と測定用途に最適です。. Unicurveセンサ 短い応答時間 高い測定精度: 0 ℃ → 70 ℃ 優れた長期安定性 エポキシ樹脂で密閉 銀めっきニッケルリード
注文コード49155287
品番B57869S0502F140