EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
サーミスタ EPCOS PTC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
温度係数のタイプ:PTC 、 熱時定数:150s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:固定抵抗、突入電流リミッタ 、 長さ:18mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:23mm 、 寸法:18 x 14 x 23mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 EPCOS B5910シリーズ. 突入電流リミッタ 鉛フリーのスズめっきはんだピン 難燃性プラスチック製ケース
注文コード
49155497
品番
B59109J0130A020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
69
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度係数のタイプ:PTC 、 熱時定数:150s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:固定抵抗、突入電流リミッタ 、 長さ:18mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:23mm 、 寸法:18 x 14 x 23mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 EPCOS B5910シリーズ. 突入電流リミッタ 鉛フリーのスズめっきはんだピン 難燃性プラスチック製ケース