サーミスタ EPCOS PTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:13Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 パッケージ/ケース:3225 、 長さ:8mm 、 奥行き:6.3mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:8 x 6.3 x 3.3mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 SMT 3225/SMT 4032、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 波はんだ付け、リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適 鉛フリーのすずはんだ端子、成形エポキシ封入 注文コード49155506 品番B59101P1080A062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量69種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:13Ω 、 許容差:±25% 、 アプリケーション:保護 、 パッケージ/ケース:3225 、 長さ:8mm 、 奥行き:6.3mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:8 x 6.3 x 3.3mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 SMT 3225/SMT 4032、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 波はんだ付け、リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適 鉛フリーのすずはんだ端子、成形エポキシ封入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする