サーミスタ EPCOS PTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:1kΩ 、 アプリケーション:制御、調光器、電子バラスト、保護 、 パッケージ/ケース:0805 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.8mm 、 SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適 注文コード49155558 品番B59701A0110A062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量69種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:1kΩ 、 アプリケーション:制御、調光器、電子バラスト、保護 、 パッケージ/ケース:0805 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.8mm 、 SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする