※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBN-10-30-A SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49156055 SBN-10-30-A SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49156055 SBN-10-30-A SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49156055

SBN ロケーティングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49156055 品番SBN-10-30-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)22 寸法T(mm)30 寸法l(mm)50 寸法m(mm)M10 寸法p(mm)28 質量(g)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする