※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング位置決め部品
SBP スラストパッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
15
注文コード
49156091
品番
SBP-15-M6
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・寸法M
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4.5
寸法H(mm)
7.6
寸法d(mm)
8.6
寸法h(mm)
2.5
質量(g)
1
D
15
寸法r(mm)
4.5
寸法e(mm)
3.6
寸法D1(mm)
15
寸法d1(mm)
8.6
寸法H1(mm)
7.6