※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング位置決め部品
SBP スラストパッド
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
18
注文コード
49156116
品番
SBP-18-M10
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・寸法M
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
7.8
寸法H(mm)
9.2
寸法d(mm)
11
寸法h(mm)
2.5
質量(g)
2
D
18
寸法r(mm)
7.8
寸法e(mm)
3.8
寸法D1(mm)
18
寸法d1(mm)
10.8
寸法H1(mm)
9.2