内容量1リール(10000個)
仕様シリーズ:NCP 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:1.5kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:補償、センシング 、 パッケージ/ケース:0402 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 NTCサーミスタSMD 0402 - NCP15Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 優れた長期安定性 ニッケルバリア電極 リフローはんだ付けに対応 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、発振回路、通信
注文コード49156136
品番NCP15XW152J03RC