内容量1袋(20個)
仕様シリーズ:NCU 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 アプリケーション:家電製品、電気回路、液晶ディスプレイ、モバイル通信機器、充電式バッテリ 、 パッケージ/ケース:1608 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 UL1434. 村田製作所NTCサーミスタSMT - NCU18シリーズ. 村田製作所NCU18シリーズNTCサーミスタは、はんだ付け性に優れ、フロー / リフローはんだ付けに適しています。 このNTCサーミスタの主な用途には、携帯電話のトランジスタ / IC / 水晶発信器の温度補償、充電式バッテリの温度センサ、LCDの温度補償、一般電気回路における温度補償などがあります。. 特長. 長期的な経時変化に対する優れた安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適
注文コード49156145
品番NCU18WF104F60RB