※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング位置決め部品
SBP スラストパッド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
21
注文コード
49156152
品番
SBP-21-M8
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・寸法M
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6.1
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
13
寸法h(mm)
3
質量(g)
3
D
21
寸法r(mm)
6.1
寸法e(mm)
5
寸法D1(mm)
21
寸法d1(mm)
12.8
寸法H1(mm)
10