サーミスタ Murata NTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(15000個) 仕様シリーズ:NCP 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:温度測定 、 パッケージ/ケース:0201 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0 x 0.5 x 0.5 mm)、0603 (1.6 x 0.8 x 0.8 mm)、0805 (2.0 x 1.25 x 0.85 mm) 注文コード49156179 品番NCP03WF104J05RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量128種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:NCP 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±5% 、 アプリケーション:温度測定 、 パッケージ/ケース:0201 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0 x 0.5 x 0.5 mm)、0603 (1.6 x 0.8 x 0.8 mm)、0805 (2.0 x 1.25 x 0.85 mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする