※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBP-40-M12 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 49156231 SBP-40-M12 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 49156231 SBP-40-M12 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 49156231

SBP スラストパッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)40 注文コード49156231 品番SBP-40-M12
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は寸法D1・寸法Mなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)9.4 寸法H(mm)13 寸法d(mm)16 寸法h(mm)4 質量(g)11 D40 寸法r(mm)9.4 寸法e(mm)6.2 寸法D1(mm)40 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49156091
2023-10-28
用途:
工作機械スケールクランプ
有限会社広山金属 様 (製造業)

r寸法の記載が無い。何Φのボールが入るか判断できない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
商品情報整備させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする