MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
サーミスタ Murata NTC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
仕様
シリーズ:U 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±5% 、 パッケージ/ケース:0603 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49156258
品番
NCU18WF104J6SRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
128
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:U 、 温度係数のタイプ:NTC 、 抵抗@ 25℃:100kΩ 、 許容差:±5% 、 パッケージ/ケース:0603 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応